※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
233-2256
232-7524
233-2243
233-0650
232-7532
233-2256
233-6959
233-0630
232-7516
233-2263
232-7462
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535409
品番
25000 4.016
参考基準価格(税別)
¥25,090
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
233-2256
材質
スチール
寸法(mm)
BK:17.7
寸法L1(mm)
89.92
寸法L2(mm)
17.78
寸法L4(mm)
54.86
給油方式
内部給油
h(mm)
14
寸法L5(mm)
5.08
接続径(Φmm)
DCON:15.87