27001 8.003 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・側面クランプねじ レギュラ- GB108. グーリング 57535470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27001 8.003 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・側面クランプねじ レギュラ- GB108. グーリング 57535470
27001 8.003 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・側面クランプねじ レギュラ- GB108. グーリング 57535470

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・側面クランプねじ レギュラ- GB108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-1820
内容量1本注文コード57535470品番27001 8.003
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
トラスコ品番182-1820材質スチール寸法d(mm)16寸法L1(mm)90寸法L2(mm)30寸法L4(mm)50給油方式内部給油h(mm)14寸法L5(mm)5機能長さ(mm)LF:90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする