※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・クランプねじ上部 4面平取り付き レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
181-0761
181-0761
180-5978
182-3314
182-4918
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535549
品番
25320 6.010
参考基準価格(税別)
¥26,630
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
その他
GB106.0016.090.00.22.N.IK.VSP
トラスコ品番
181-0761
材質
スチール
寸法(mm)
BK:18
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
30
寸法L4(mm)
50
給油方式
内部給油
h(mm)
14
寸法L5(mm)
5