※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Star machine用 レギュラ- GB104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
234-0200
234-0200
234-3384
232-4517
234-3367
234-2753
234-4506
233-8622
233-8550
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535585
品番
25022 4.010
参考基準価格(税別)
¥33,180
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
234-0200
材質
スチール
寸法L1(mm)
30
寸法L4(mm)
13
給油方式
内部給油
h(mm)
14
寸法L5(mm)
5
接続径(Φmm)
DCON:16