曜日別特売
KF92490G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G) サンエス 57535618

前面

KF92490G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G) サンエス 57535618
KF92490G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G) サンエス 57535618

空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は胸囲など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
152
注文コード
57535618
品番
KF92490G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
¥4,490

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネスベスト

色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
152
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
72
セット内容
服のみ
素材
本体:コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする