※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-3309
182-6423
182-3305
182-8077
180-7571
180-7601
182-4841
180-9143
180-9196
180-6028
181-0746
182-3309
180-6071
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535707
品番
25315 6.030
参考基準価格(税別)
¥23,810
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
その他
GH106.1616.120.00.22.L
トラスコ品番
182-3309
材質
スチール
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
28
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
給油方式
外部給油
寸法f(mm)
7.5
h(mm)
16