曜日別特売
27008 8.030 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH108. グーリング 57535750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番181-7077
内容量1本注文コード57535750品番27008 8.030
参考基準価格(税別)¥23,810販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番181-7077材質スチール寸法b(mm)16寸法h1(mm)16給油方式外部給油寸法l1(mm)120寸法f(mm)7.5寸法l2(mm)28h(mm)16機能長さ(mm)LF:120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする