※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB110.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
181-7091
182-3470
181-2331
182-1823
181-7091
182-3419
181-3906
181-5545
181-2400
181-7126
182-3465
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535795
品番
27050 10.015
参考基準価格(税別)
¥27,140
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
181-7091
材質
スチール
寸法(mm)
BK:20
寸法d(mm)
12.7
寸法L1(mm)
89.92
寸法L2(mm)
26.67
寸法L4(mm)
54.86
給油方式
内部給油
h(mm)
11
寸法L5(mm)
5
機能長さ(mm)
LF:89.92