前面

KF92490G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G) サンエス 57535828 KF92490G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G) サンエス 57535828

空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57535828 品番 KF92490G
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネスベスト

セット内容服のみ チャコール サイズ3L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)50 着丈(cm)72 素材本体:コットンブロード綿100% 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする