27010 8.012 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH108. グーリング 57535890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番181-3890
内容量1本注文コード57535890品番27010 8.012
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
トラスコ品番181-3890材質スチール寸法b(mm)15.87寸法h1(mm)15.87給油方式外部給油寸法l1(mm)101.6寸法f(mm)11.43寸法l2(mm)20.32h(mm)15.87機能長さ(mm)LF:101.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする