空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57535977 品番 KF90540N
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン

セット内容服のみ 6シルバー サイズXL 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 素材ポリエステル100%
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする