25350 12.018 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536100

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25350 12.018 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536100
25350 12.018 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536100

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番181-0751注文コード57536100品番25350 12.018
参考基準価格(税別)¥28,470販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
その他GH305.1212.125.00.08.Rトラスコ品番181-0751材質スチールサイズ8寸法L(mm)125寸法b(mm)12寸法h1(mm)12給油方式外部給油寸法l1(mm)24寸法l2(mm)25寸法f1(mm)8.2H(mm)20h(mm)12寸法t max(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする