※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
180-7557
180-7607
180-7602
180-9223
182-8073
180-7557
182-6427
182-8042
180-7658
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57536407
品番
25316 6.010
参考基準価格(税別)
¥32,260
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
その他
GB106.0020.040.00.22.N.IK.CIT
トラスコ品番
180-7557
材質
スチール
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
40
寸法L4(mm)
12
給油方式
内部給油
h(mm)
18
寸法L5(mm)
5