※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Tornos machine用 レギュラ- GB104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
232-4424
232-2908
234-3300
232-4424
233-8593
234-4502
234-3295
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57536441
品番
25023 4.030
参考基準価格(税別)
¥41,470
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
232-4424
材質
スチール
寸法L1(mm)
185
寸法L4(mm)
165
給油方式
内部給油
h(mm)
18
寸法L5(mm)
5
接続径(Φmm)
DCON:20