前面

KF92420 空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420) サンエス 57536668 KF92420 空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420) サンエス 57536668

空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ブルー 注文コード57536668 品番KF92420
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン

セット内容服のみ ブルー サイズLL エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 着丈(cm)70 裄丈(cm)51 素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属) エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする