前面

KF92420 空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420) サンエス 57536677 KF92420 空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420) サンエス 57536677

空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57536677 品番 KF92420
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン

セット内容服のみ ブルー サイズ3L エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 着丈(cm)72 裄丈(cm)53 素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属) エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする