25362 12.004 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25362 12.004 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536800
25362 12.004 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536800

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番234-2800
内容量1本注文コード57536800品番25362 12.004
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
トラスコ品番234-2800材質スチール寸法L1(mm)25.66寸法L2(mm)25.66寸法b(mm)10寸法h1(mm)10給油方式外部給油寸法f(mm)12.56H(mm)21h(mm)10機能長さ(mm)LF:125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする