※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
182-8100
注文コード
57536870
品番
25353 12.018
参考基準価格(税別)
¥45,060
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
その他
GH305.1212.125.00.08.L.IK
トラスコ品番
182-8100
材質
スチール
サイズ
8
寸法L(mm)
125
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
給油方式
内部給油
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
30
寸法f1(mm)
4.2
H(mm)
21
h(mm)
12
寸法t max(mm)
5