協立エアテック
無結露型ユニバーサル DNH-VH(HV)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
800×300
800×300
800×300
200×200
300×200
300×300
400×200
400×300
400×400
500×200
500×300
500×400
500×500
600×200
600×300
600×400
600×500
700×200
700×300
700×400
700×500
800×200
800×400
800×500
900×200
900×300
900×400
900×500
1000×200
1000×300
1000×400
1000×500
タイプ
水平羽根
縦羽根
水平羽根
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57536929
品番
DNH-HV
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ヒーターによる外枠部の結露防止機能
拡散範囲及び到達距離の調整が自在
気流方向可変 有効開口率80%
フレーム付、シャッター付、FDS付製作可能
用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下街、ホール等
材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
フレーム:黒色鋼板1.0t
FDS:鋼板製(SEHC)1.6t/黒色ツヤ消し塗装
寸法(幅W×高さH)(mm)
800×300
タイプ
水平羽根
仕様
羽根可動型・ヒーター仕様
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,860
/
税込
¥
15,246
沖縄地方
数量1につき
¥
17,325
/
税込
¥
19,058
離島
数量1につき
¥
17,325
/
税込
¥
19,058