25006 4.002 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104. グーリング 57537107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25006 4.002 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104. グーリング 57537107
25006 4.002 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104. グーリング 57537107

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-5378
内容量1本注文コード57537107品番25006 4.002
参考基準価格(税別)¥35,940販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番233-5378材質スチール寸法L1(mm)70寸法L2(mm)40寸法L4(mm)32給油方式内部給油h(mm)20寸法L5(mm)4接続径(Φmm)DCON:22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする