※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 ストレート 0° レギュラ- GH104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
233-5438
233-5438
232-5889
232-7512
232-5936
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57537168
品番
25010 4.001
参考基準価格(税別)
¥69,120
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
その他
GH104.PO32.045.00.15.N.IK
トラスコ品番
233-5438
材質
スチール
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
30
寸法d2(mm)
20
給油方式
内部給油
寸法d3
PSC 32