DIA
ピポットヒンジ 持出吊
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
勝手
左
注文コード
57537184
品番
PH 11CD
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
80以下
勝手
左
仕様
沓摺差込型