25010 4.003 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 ストレート 0° レギュラ- GH104. グーリング 57537195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25010 4.003 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 ストレート 0° レギュラ- GH104. グーリング 57537195
25010 4.003 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 ストレート 0° レギュラ- GH104. グーリング 57537195

溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 ストレート 0° レギュラ- GH104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-5936
内容量1本注文コード57537195品番25010 4.003
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
その他GH104.PO50.050.00.15.N.IKトラスコ品番232-5936材質スチール寸法L1(mm)50寸法L2(mm)30寸法d2(mm)20給油方式内部給油寸法d3PSC 50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする