※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・側面クランプねじ レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-4915
182-4891
180-7634
182-6480
180-9185
180-6062
180-7660
182-3291
182-4876
182-4915
182-8106
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57537606
品番
25301 6.018
参考基準価格(税別)
¥24,570
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
その他
GB106.1000.415.00.22.N.IK.90
トラスコ品番
182-4915
材質
スチール
寸法d(mm)
25.4
寸法L1(mm)
105.41
寸法L4(mm)
69.85
給油方式
内部給油
h(mm)
23.39
寸法L5(mm)
5.08