※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・側面クランプねじ レギュラ- GB108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
181-3946
181-8731
181-2324
181-0820
182-1820
182-3389
181-5555
182-5006
181-2342
181-3946
182-5001
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57537631
品番
27001 8.018
参考基準価格(税別)
¥26,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
181-3946
材質
スチール
寸法d(mm)
25.4
寸法L1(mm)
105.41
寸法L4(mm)
69.85
給油方式
内部給油
h(mm)
23.4
寸法L5(mm)
5
機能長さ(mm)
LF:105.41