※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-3425
181-2360
182-3393
182-0298
182-3425
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57537640
品番
27002 8.040
参考基準価格(税別)
¥24,570
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
182-3425
材質
スチール
寸法d(mm)
25
寸法L1(mm)
100
寸法L4(mm)
55
給油方式
内部給油
h(mm)
23
寸法L5(mm)
5
機能長さ(mm)
LF:100