曜日別特売
25320 6.040 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・クランプねじ上部 4面平取り付き レギュラ- GB106. グーリング 57537667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25320 6.040 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・クランプねじ上部 4面平取り付き レギュラ- GB106. グーリング 57537667
25320 6.040 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・クランプねじ上部 4面平取り付き レギュラ- GB106. グーリング 57537667

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・クランプねじ上部 4面平取り付き レギュラ- GB106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-4918
内容量1本注文コード57537667品番25320 6.040
参考基準価格(税別)¥25,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
その他GB106.0025.100.00.22.N.IK.VSPトラスコ品番182-4918材質スチール寸法d(mm)25寸法L1(mm)100寸法L4(mm)55給油方式内部給油h(mm)23寸法L5(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする