DC S102 WH ドアクローザー100 DIA 57537875

※寸法図

ドアクローザー100

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホワイト
適合扉質量(kg)25~45
適合扉幅(mm)900
ストップ
内容量1台注文コード57537875品番DC S102 WH
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ホワイト適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45ストップ仕様スタンダード型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57537884
2021-10-10
用途: 故障したドアチェッカー交換
トヨタ車体蓼科山荘

ドアチェッカーの納品日が10/25となっていたところ10/9に品物が届き驚いています。早速交換をし、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする