25316 6.150 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB106. グーリング 57538035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25316 6.150 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB106. グーリング 57538035
25316 6.150 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB106. グーリング 57538035

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-7658
内容量1本注文コード57538035品番25316 6.150
参考基準価格(税別)¥39,930販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
その他GB106.1000.060.00.22.N.IK.CITトラスコ品番180-7658材質スチール寸法d(mm)25.4寸法L1(mm)60寸法L4(mm)31.75給油方式内部給油h(mm)23.4寸法L5(mm)5.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする