※寸法図
DIA
ドアクローザー100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
メタリックブロンズ
ホワイト
適合扉質量(kg)
40~65
25~45
40~65
適合扉幅(mm)
950
900
950
ストップ
付
なし
付
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57538094
品番
DC S103BC
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
シルバー
適合扉幅(mm)
950
適合扉質量(kg)
40~65
ストップ
付
仕様
スタンダード型、バックチェック付