25364 12.005 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57538446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25364 12.005 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57538446
25364 12.005 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57538446

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番227-1467
内容量1本注文コード57538446品番25364 12.005
参考基準価格(税別)¥49,490販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
トラスコ品番227-1467材質スチール寸法L1(mm)25.66寸法L2(mm)25.66寸法b(mm)12寸法h1(mm)12給油方式内部給油寸法f(mm)14.56H(mm)25h(mm)12機能長さ(mm)LF:125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする