※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
227-1469
227-1468
227-1463
227-1461
227-1460
227-1462
227-1470
227-1466
227-1458
227-1467
227-1469
227-1464
227-1459
227-1457
227-1465
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57538455
品番
25365 12.005
参考基準価格(税別)
¥49,490
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
227-1469
材質
スチール
寸法L1(mm)
25.66
寸法L2(mm)
25.66
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
給油方式
内部給油
寸法f(mm)
14.56
H(mm)
25
h(mm)
12
機能長さ(mm)
LF:125