25368 12.030 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305. グーリング 57538665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25368 12.030 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305. グーリング 57538665
25368 12.030 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305. グーリング 57538665

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-9224
180-9224
180-4276
180-9229
182-8065
182-6431
182-4885
180-4367
180-5994
182-6437
180-4288
182-6424
182-6508
180-7579
180-4328
182-1774
180-9175
182-3355
181-0750
180-9158
182-8011
182-6485
182-1778
180-7629
180-9173
180-5971
180-7575
180-9159
182-8080
181-0715
180-4375
182-6446
182-8089
182-3299
180-9236
182-4903
182-4923
180-9147
180-7650
180-7651
180-4291
180-7593
182-8069
181-0722
182-8113
182-3264
182-4932
180-4292
182-8019
182-3265
180-6027
182-4914
180-4311
182-8007
180-9222
180-7550
180-7605
181-0773
180-7628
182-4890
182-6506
181-0760
182-3268
182-4948
182-3337
180-4278
182-4894
182-6473
180-4343
182-6435
182-6490
180-9146
182-4943
180-4287
180-7595
182-3358
180-9238
180-6029
182-8107
180-9141
180-7619
182-1770
180-9133
180-7551
182-3261
182-6462
180-9169
182-8086
182-6516
181-0742
182-8105
180-6049
180-7563
180-7611
180-4364
180-5996
180-7576
内容量1本注文コード57538665品番25368 12.030
参考基準価格(税別)¥36,350販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
その他GB305.0750.600.90.12.Rトラスコ品番180-9224材質スチール寸法L(mm)152.4寸法d(mm)19.05寸法a(mm)30.48寸法L2(mm)19.6寸法L4(mm)116.84給油方式外部給油寸法f(mm)14.48H(mm)17.04寸法L5(mm)5.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする