25373 12.003 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 内部給油クーラント位置切替タイプ レギュラ- GH305. グーリング 57539216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 内部給油クーラント位置切替タイプ レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番181-0762
内容量1本注文コード57539216品番25373 12.003
参考基準価格(税別)¥47,620販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
その他GH305.2525.150.00.04.L.IK.ESTトラスコ品番181-0762材質スチールサイズ4寸法L(mm)150寸法b(mm)25寸法h1(mm)25給油方式内部給油寸法l1(mm)30寸法l2(mm)30寸法f1(mm)21.2H(mm)30h(mm)25寸法t max(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする