ハーネス用ランヤード SRリトラ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57539415 品番THL-TR93SV-21KS-R23-BP
参考基準価格(税別)¥22,365 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。

用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。 トラスコ品番163-5031 セット内容フックハンガーR-23 ×1個 長さ(mm)1650 幅(mm)15 グレイ 質量(g)1000 タイプフルハーネス型用 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 寸法(Φmm)15 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする