Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57539458 品番 BRS-510D
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。 トラスコ品番195-1310 質量(g)490 タイプマグネットタイプ シート幅(mm)50 表示内容関係者以外立入禁止 シート厚さ(mm)0.2 使用場所屋外使用可 アズワン品番64-0980-13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする