用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
トラスコ品番195-1316
セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)550
タイプコーンタイプ(マグネット無し)
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
アズワン品番64-0980-19