Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57539494 品番 BRS-510DS
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最長10mシートで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。 トラスコ品番195-1318 セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個 材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス 質量(g)550 タイプコーンタイプ(マグネット無し) 長さ(m)10 ストローク(m)シート:10 シート幅(mm)50 表示内容関係者以外立入禁止 シート厚さ(mm)0.2 使用場所屋外使用可 アズワン品番64-0980-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする