中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の 区画ベルト
Reelex バリアリールMAX 交換用ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57539503
品番
3M3-A0081
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
バリアリールMAXの交換用ベルト
トラスコ品番
195-1295
質量(g)
100
ベルト幅(mm)
50
表示内容
赤無地
ベルト厚(mm)
0.5
アズワン品番
64-8371-27