Reelex バリアリールMAX 交換用ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57539528 品番 3M3-A0083
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途バリアリールMAXの交換用ベルト トラスコ品番195-1297 質量(g)100 ベルト幅(mm)50 表示内容黒無地 ベルト厚(mm)0.5 アズワン品番64-8371-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする