Reelex バリアリールMAX 交換用シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57539546 品番 3M3-A0085
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途バリアリールMAXの交換用シート トラスコ品番195-1299 材質/仕上ポリエチレン 質量(g)100 シート幅(mm)50 シート厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-8371-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする