中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の バリアリール
Reelex バリアリールMAX 交換用シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57539564
品番
3M3-A0087
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
バリアリールMAXの交換用シート
トラスコ品番
195-1301
材質/仕上
ポリエチレン
質量(g)
100
シート幅(mm)
50
シート厚さ(mm)
0.2
アズワン品番
64-8371-33