新富士バーナー
新富士バーナーの 床/コンクリート/道路用
新富士バーナーの 線引き
新富士バーナーの テープ
ロードマーキング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57539589
品番
RM-517
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
加熱溶着タイプの路面標示修正材です。バーナーで加熱し簡単に溶着できます。耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。
用途
駐車場などのライン修正に。
仕様
既設ライン消去用
トラスコ品番
151-9481
幅(mm)
170
材質/仕上
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
色
黒
質量(g)
1870
長さ(m)
5
アズワン品番
64-8663-55
危険物の類別
非危険物