勝星産業
勝星産業の 品質管理・精密作業用手袋
勝星産業の スムス手袋 (綿)
品質管理スムス手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(120双)
注文コード
57539616
品番
#220-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
素材:綿100%
仕様
マチなし、すべり止めなし
厚さ(mm)
2
色
白
サイズ
L
質量(g)
210
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
9
色(手首部)
ピンク
素材
綿100%