防塵保護具保管庫 BM-60C-T8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57539643 品番BM-60C-T8
参考基準価格(税別)¥133,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。

用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付 トラスコ品番207-3126 幅(mm)458 質量(kg)22 高さ(mm)950 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする