帽子用インナーキャップ

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57539695 品番INC-100ECO/BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。

ブラック 頭囲(cm)55〜62 質量(g)67 材質/仕上ポリエチレン(PE) 高さ(mm)100 幅(mm)174 長さ(mm)201 サイズフリー 用途軽作業での頭部保護。 仕様バンドなし トラスコ品番445-2526
注意
※国家検定品ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
緊急時の避難に準備しました
サービス業

以前会社で使ったことがあり、便利だったので購入しました。いろいろな防止に適応しており、不満はありません。まだ非常時がないので効果は分かりませんが、安心は買えました。重いヘルメットより効果的と思っています。

1人が参考にしています
2025-05-23
用途:
作業ハットに取り付ける
農・林・水産業

通常剪定作業の安全の為 ヘルメットを着用するのが望ましいが、重くて夏場は暑く
作業能率に影響するが簡易的だが便利。

1人が参考にしています
対象商品:
57539695
2025-05-03
用途:
バイクメットのインナーに。
自動車・二輪車・自転車関連業

空間が出来るので、多少なりにも風通しが良くなります。
前はヘッドキャップしてましたが、これはこれで良き。

2024-10-24
用途:
自転車とヨットに乗る時
武田長生館 様 (医療・福祉・介護関連業)

自転車用のヘルメットはたいてい庇が無くて使いにくく、なおかつ携帯しにくいが、インナーキャップを野球帽に押し込んで使えばまぶしくないし、かぶったままどこへでも出入りできるのでとても便利でお勧めです。

対象商品:
57539704
2024-10-08
用途:
整備
その他業種

お値段以上の役割で良かった。試しに購入して良かったので追加購入検討

2024-10-11
用途:
軽作業に使用しています。
製造業

帽子にピッタリおさまりフィット感が良いです。
頭を鉄筋にぶつけても大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57539695
2024-05-22
用途:
自転車用ヘルメット
製造業

帽子の中にセットし、あご紐(長さ調整可)を付けて自転車に乗る時に使用します。軽くて非常に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
57539704
2024-03-18
用途:
後ろのベルトがあるだけで
ドマーニ 様

後ろのベルト部分があるだけど、フォールド性は全然違いますね。簡易的にはベルト無しを使いますけど、高所とかだと外れにくいベルト付きになりますね!
気に入りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする