日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
ビニール製腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
表示内容
ドローン操縦士・DRONE PILOT・国土交通省飛行許可承認済
注文コード
57539747
品番
139001
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途
ドローン作業の周知に。
仕様
面ファスナー+両用ピン式
トラスコ品番
195-2954
長さ(mm)
400
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
本体:軟質塩化ビニール
色
オレンジ
質量(g)
30
表示内容
ドローン操縦士・DRONE PILOT・国土交通省飛行許可承認済
言語表示
2ヵ国語表記(日本語・英語)
上腕周り(cm)
330〜360
注意
※飛行禁止区域におきましては、必ず飛行許可承認の届出が必要です。