ビニール製腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 表示内容ドローン点検作業中・DRONE INSPECTION・国土交通省飛行許可承認済 注文コード57539765 品番139003
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は表示内容など3種類から選べます 他の種類を見る

ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。

用途ドローン作業の周知に。 仕様面ファスナー+両用ピン式 トラスコ品番195-2956 長さ(mm)400 幅(mm)90 厚さ(mm)0.7 材質/仕上本体:軟質塩化ビニール イエロー 質量(g)30 表示内容ドローン点検作業中・DRONE INSPECTION・国土交通省飛行許可承認済 言語表示2ヵ国語表記(日本語・英語) 上腕周り(cm)330〜360
注意
※飛行禁止区域におきましては、必ず飛行許可承認の届出が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする