懸垂幕

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57539817 品番124054
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。

用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 トラスコ品番217-0725 セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本 厚さ(mm)0.38 材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 質量(g)440 縦(mm)1500 横(mm)450 取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 表示内容無災害で行こう!年末年始無災害運動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする