建災防統一安全標識

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57539844 品番 081003
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。

表示内容開口部注意 取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質ポリプロピレン 質量(g)100 取付穴4ヵ所 縦(mm)450 横(mm)300 厚さ(mm)0.8 仕様表印刷 取付穴径穴4ヵ所(3mmΦ‐4) 用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番217-0654 アズワン品番64-9539-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
倉庫入口
運輸・通信業

日本語だけで他国語は無くても良い
シールタイプもあればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする